※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスワゴン機械卓子 枠付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 段数2 サイズM/2段 アズワン品番62-2713-90 注文コード38746253 品番ステンレスワゴンMA-2G-M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は段数・サイズ・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製

段数2 アズワン品番62-2713-90 種別ステンレスワゴン 機械卓子 寸法(mm)600×450×800 サイズM/2段 引出しなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする