※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
柏ステンレス工業
柏ステンレス工業の ワゴン
柏ステンレス工業の ステンレスワゴン
ステンレスワゴン機械卓子 パンチング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38746594
品番
ステンレスパンチングワゴンMA-2P-M
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ステンレス製
サイズ
M
アズワン品番
62-2714-25
種別
ステンレスワゴン 機械卓子
材質
ステンレス
段数
2
キャスター径(Φmm)
75
引出し
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000