曜日別特売

ハイマウント M・MYシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個シリーズM許容荷重(N)25000仕様防振性と安定性をバランスよく支持したい場合に適します。注文コード38747134品番M-19B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800

優れた防振性能。
レイアウトの変更自由。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
床を汚しにくい特殊ゴムを使用。
レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。
床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度)
Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。
MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。

寸法D1(Φmm)190寸法H(mm)56寸法L(mm)120寸法TH(mm)164仕様防振性と安定性をバランスよく支持したい場合に適します。形状丸形シルバータイプ標準特性シリーズM接続ねじM20接続方式片端おねじ最大荷重(N)25000最小荷重(N)12500ばね定数(N/mm)18300取付可能ベッド厚(mm)~51レベル調整量(mm)25総寸法(mm)-最大調整量(mm)-許容荷重(N)25000材質(ボルト)SS400寸法dM20材質(防振ゴム)クロロプレンゴム特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38747134M-19B06345202M-19BM-19B ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 06345202ハイマウント M・MYシリーズ倉敷化工1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする