寸法D1(Φmm)190寸法H(mm)54寸法L(mm)120寸法TH(mm)148仕様安定性を重視したり、機器の振動が少ない場合に適します。形状丸形色シルバータイプ安定性重視シリーズM接続ねじM20接続方式片端おねじ最大荷重(N)40000最小荷重(N)20000ばね定数(N/mm)62000取付可能ベッド厚(mm)~36レベル調整量(mm)27総寸法(mm)-最大調整量(mm)-許容荷重(N)40000材質(ボルト)SS400寸法dM20材質(防振ゴム)クロロプレンゴム特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音