03-009 ペプトン緩衝液 B225-030 サンセイ医療器材 38747845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペプトン緩衝液 B225-030

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1ケース(30本)注文コード38747845品番03-009
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

組成:ペプトン緩衝液(1000mLあたり)。ペプトン 10.0g。塩化ナトリウム 5.0g。リン酸ニ水素カリウム。 リン酸水素ニナトリウム(12水和物) 9.0g。 精製水 1000mL / pH 7.0±

仕様サイズ(mL):225、滅菌(μm):濾過滅菌(フィルター0.2)材質本体PP/キャップPEキャップアズワン品番62-6282-05

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする