※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌スポイト 1mL 06-001シリーズ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1ケース(100袋×10本) 注文コード38748073 品番06-001-02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,340 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

目安の目盛付。(0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0mL)

容量(mL)1 種別Cタイプ アズワン品番62-6282-09

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38748089
2025-12-05
用途:
医療用器具
医療法人社団岩城産婦人科 様 (医療・福祉・介護関連業)

個別滅菌されているので、清潔に液体を分注するときにはとても使いやすいです。一個ずつ個包装されているスポイトの中では最もコスパがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする