エアーダスターコンプレッサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38748789 品番DC-3-Set
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーとエアーガンのセット販売です。セット内容:低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーDC-3、エアーダスターガン本体、中空糸ラインフィルターLF-6(2ヶ1セット)、コイルチューブ※周辺機器も付属しているので、購入してすぐに使用できます。

潤滑方式オイルレス 吐出空気量(L/min)10/11(50/60Hz) 制御圧力(MPa)0.5〜0.65 出力(kW)0.2 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)54 タンク容量(L)0.4 質量(kg)10 アズワン品番62-0955-56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする