ドレン水回収ボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38748868 品番DB-1000
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水を回収するためのボトルです。回収容量は1000mLです。排出時の圧力はサイレンサーから解放されます。

タンク容量(L)1 幅(mm)95 高さ(mm)200 奥行(mm)95 質量(kg)0.14 アズワン品番62-0956-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする