FRC-24 首振りラチェットコンビ トップ工業 38749006

 

FRC-24 首振りラチェットコンビ トップ工業 38749006
FRC-24 首振りラチェットコンビ トップ工業 38749006
FRC-24 首振りラチェットコンビ トップ工業 38749006
FRC-24 首振りラチェットコンビ トップ工業 38749006
FRC-24 首振りラチェットコンビ トップ工業 38749006
FRC-24 首振りラチェットコンビ トップ工業 38749006

首振りラチェットコンビ

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法S(mm)24
全長L(mm)310
内容量1本注文コード38749006品番FRC-24
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

本締め可能。
首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。
送り方向が良く分かるイエローリング。
12角サーフェス(角丸)

用途
機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
呼び寸法S(mm)24ラチェット機構あり全長L(mm)310首振りありトラスコ品番369-1560材質クロムバナジューム歯数72質量(g)555寸法D1(mm)52.0寸法D2(mm)47.0首振角度(°)180寸法T1(mm)10寸法T2(mm)13.5送り角度(°)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09517024
2025-07-09
用途: 産業機械の組立

ラチェットリングのオレンジカラーにより、締側とゆるみ側が分かりやすい
首振り部が緩くなってきても調整できず首がふらふらして使いにくい
購入時からラチェットが1歯飛んでいた(不良品かと返品を考えたが面倒くさいのでやめた)
高価の割には品質が悪い。今は他社のものを検討中
10口を使用した感想

対象商品 : 09517006
2021-11-25
用途: ガレージ内作業

首振りなら微妙な角度をつけられるので回しやすい。首振りじゃない物もあるが、全部これに変えたい位。そこまでのトルク管理が必要でない場所なら、コレ一本で済ませられる。

対象商品 : 09517051
2021-04-15
用途: 観測機器の組み立て、解体
教育・研究機関

シンプルで非常に使いやすいです。黄色と黒の色違いで緩める側と締める側が一目瞭然ですが、塗装がはげやすいのは仕方ないとはいえ少々残念です。

対象商品 : 09517024
2020-10-27
用途: 農業用機械のメンテナンスで使用

以前使っていた首振りラチェットより作りがしっかりしていて使い勝手がよい

対象商品 : 40133992
2020-06-27
用途: ナット増し締め
建設業・工事業

TOPの首振りラチェットの7mm 待ってました。黄色が緩め。黒が締め。とても使いやすいです。耐久性も良いです。

対象商品 : 09517094
2019-06-22
用途: 機械の組立、メンテナンス
製造業

今までの苦労は何だったのか?このレンチ1本で難しい箇所の締め付けが簡単にできた。もっと早く購入すればよかった。

対象商品 : 09517085
2019-04-13
用途: 建設機械、農機具の修理

早速つかってみました。ラチェットの不具合もなく手になじんでとても使いよいです。

対象商品 : 09517024
2019-02-25
用途: 電気設備のメンテナンス
建設業・工事業

金額としては高価なものになりますが、値段に見合った精度はあると思います。もう少し安価になれば本数を買いやすいのですが。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする