テレフォンラジオペンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)163 バネ(グリップ)有り 材質(グリップ)プラスチック 材質(本体)クロムバナジウム鋼 注文コード38749067 品番TP-150P-S
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は全長・バネ・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

切る、曲げる、ねじ回し機能、電工作業に対応!
定番形状のラジオペンチに、つかみ穴が付いています。
グリップ素材は3種。(手になじみやすいエラストマー樹脂。お求めやすい価格のビニール。耐久性が高いプラスチック。)つかみ穴で細いパイプやナットなどをつかみ、回せます。連続作業が楽なコイルバネ(末尾「S」)付

先端先細 呼び寸法(mm)150 バネ(グリップ)有り 全長(mm)163 寸法A(mm)163 材質(グリップ)プラスチック 寸法C(mm)98 用途電話配線用 材質(本体)クロムバナジウム鋼 質量(g)130 寸法H(mm)2 寸法F(mm)9.5 寸法D(mm)17 寸法E(mm)10 寸法B(mm)53 寸法I(mm)16 寸法G(mm)3 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 硬度HRC(刃部)54〜62 切断能力(mm2)(より線)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする