※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAコイルチューブ CTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38749315 品番 CT6-PFA
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐薬品性、耐熱性、伸縮性があります。乾燥エアーを使用したエアーブロー(エアー洗浄)での使用に最適です。メーカーのQDシリーズやP4-QD10、P6-QD20と使用機器との接続に最適です。外径Φ4とΦ6の2種類があります。

寸法(Φmm)40 内径(Φmm)4 材質PFA(フッ素樹脂) 外径(Φmm)6 乳白 種別PFAコイルチューブ アズワン品番62-0955-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする