CSA-UB 5相角駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
最大静止トルク(N・m)1.341
内容量1個注文コード38750564品番CSA-UB60D3D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,600

2相モータで5相モータ相当の分解能を低コストで実現
16段階電流設定:0~3.0A(Max)
最大25600分割/1回転(最小ステップ角:0.0140625°)
正転/逆転リミット入力付
選べる16段階分割(1~128)
オートパワーダウン機能

仕様16段階電流設定(Max)(A):0~3.0ブレーキなし種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流角度(°)(最小ステップ)0.01406軸の形状両軸取付寸法(mm)□60定格電流(A/相)2最大応答周波数(kHz)150最大静止トルク(N・m)1.341モータ長(mm)55.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする