※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

除菌・清浄剤 ホワイト7-K エタノール製剤用詰替えボトル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38750566 品番2500
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

詰替えボトル

成分エチルアルコール 59% 、イソプロピルアルコール 0.1%未満 種別スプレーガン 容量(mL)500 区分雑品 容量(L)0.5 アズワン品番62-3800-41 エタノール濃度(v/v%)50 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38750566
2020-03-15
用途:
エタノール消毒に使用している
医療・福祉・介護関連業

蓋の部分に紐のような物を付けると、それぞれの蓋が無くならなくて便利だと思う

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする