※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

除菌・清浄剤 ホワイト7-K エタノール製剤

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38750575 品番 2520
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

CAE+エタノール59W/W%配合洗浄剤。ウイルスや一般細菌等に汚染されやすい血液・血清等を扱う器具類及び実験台、壁面、試験機器、フロア等にスプレー又は拭き取るだけですぐれた除菌、清浄効果を発揮します。

容量(L)4 種別容器無 成分エチルアルコール 59% 、イソプロピルアルコール 0.1%未満 効果除菌 エタノール濃度(v/v%)50 区分雑品 アズワン品番62-3800-42 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-23
用途:
食堂の消毒
株式会社吉田製作所 様

納入は遅いし、イメージとは言っても、写真と届いた商品とのギャップが大きすぎでがっかりです。
マイナス評価をしたいくらいです。
この画像は無くさないと誤解を招き、同じような思いをする方が続くので、是非実物の写真か今掲載の写真は取り下げてほしいと思います。
返品不可商品との事ですが、代替品無しでも突き返したい気持ちです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記に関して今後の課題として改善を検討します。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
38750575
2020-06-20
用途:
器具の消毒
美容室髪芝居 様 (サービス業)

毎日拭き消毒に重宝しております、希釈して使用してみようかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする