※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA5g(100x20) シリカゲル PETフィルム SAシリーズ 富士ゲル産業 38751354 SA5g(100x20) シリカゲル PETフィルム SAシリーズ 富士ゲル産業 38751354

シリカゲル PETフィルム SAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20袋×100個) 注文コード 38751354 品番 SA5g(100x20)
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

100個小分けで小ロット購入に便利です。吸湿すると青いシリカゲルがピンク色に変わります。フィルムなので、袋の外から色の確認ができます。小袋に分かれているので、計量する必要がありません。

材質【袋】PETフィルム 寸法(mm)60×55 質量(g)5 外装OPCPフィルム アズワン品番62-6248-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする