ボール六角棒レンチセット(レインボー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード38751413 品番212.H-10RBCN
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。

セット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36) 形状L型 硬度HRC59 先端形状ボールポイント 二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 寸法精度(仕上げ)1/100mm サイズ規格ミリ
注意
※ボール部では本締めできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする