ASD-01 Alter+ 屋外用SD録画付フルハイビジョン防犯カメラ キャロットシステムズ 38751625 ASD-01 Alter+ 屋外用SD録画付フルハイビジョン防犯カメラ キャロットシステムズ 38751625 ASD-01 Alter+ 屋外用SD録画付フルハイビジョン防犯カメラ キャロットシステムズ 38751625

Alter+ 屋外用SD録画付フルハイビジョン防犯カメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38751625 品番ASD-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

SD録画機能を搭載したフルハイビジョンカメラ
取付場所に電源があれば、カメラを設置して録画が可能!
200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。
従来のアナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。
カメラ本体にSDカードスロットを搭載。SDカードを差し込んで直接録画することができます。
録画は「予約録画」「動体検知録画」「手動録画」の3種類の中から選択可能です。
画面上の動きを検知して録画する動体検知録画には最大で検知の10秒前から録画を残せるプレ検知機能が搭載されています。
動体検知録画は16×12マスでエリア設定も可能です。
再生はカメラからSDカードを取り外しパソコンで行います。録画データは汎用性の高い.AVI形式。
Windows Medeia Playerなどの一般的な再生ソフトで再生することができます。
カメラ設定を行う場合は、付属のリモコンを利用して設定します。カメラまで登らずに地上から作業できます。

保護等級IP66相当 セット内容カメラ×1、さんシールド×1、リモコン×1、アダプター×1、ブラケット取付台×1、ブラケット取付ネジセット×1、カメラ取付ネジ×4、六角レンチ×2、CD-ROM×1、BNC-RCA変換コネクタ×1、取扱説明書(保証書付き)×1 材質筐体:アルミ合金 質量(g)カメラ本体(ブラケット含む)約900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体(ブラケット含む):280.3×74×77、ブラケット:Φ100.7 センサー1/3インチ_Sony_CMOS 電源電圧(V)DC12 有効画素数約200万画素(1920×1080) 最大消費電力(W)12 レンズサイズ(mm)2.8〜12 照度(Lx)0.05以上 解像度映像出力:720×480、記録:1920×1080、1280×720、640×480 撮影距離(m)夜間:約30 記録ファイル形式H.264_AVIファイル 出力端子映像:BNC アズワン品番64-9111-91 記録メディアSDカード(最大256GB)Class10以上推奨 フレームレート25fps(1920×1080)、30fps(1280×720)、30fps(640×480) 画角水平26〜86° 音声出力なし 動作温度範囲(℃)-10〜50
注意
※カメラ設置の際に設定確認用のアナログ(CVBS)入力対応モニター(市販品)が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする