ハナキゴム
ハナキゴムの グローブボックス用手袋
グローブボックス用手袋ハナローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
38752194
品番
486
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
JIS規格化学防護手袋 T-8116適合品。天然ゴム素材グローブボックス用カフ部8インチ指先曲がりタイプ
入数(双)
1
種別
グローブボックス用手袋 ハナローブ
厚さ(mm)
0.8
直径(Φmm)
203
全長(cm)
80
手の平幅(cm)
12
アズワン品番
61-4270-15