※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBY-2230 アルミ規格袋 MBYシリーズ エーディーワイ 38753506 MBY-2230 アルミ規格袋 MBYシリーズ エーディーワイ 38753506 MBY-2230 アルミ規格袋 MBYシリーズ エーディーワイ 38753506

アルミ規格袋 MBYシリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 38753506 品番 MBY-2230
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,930 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。

寸法(mm)220×300 アズワン品番62-1066-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38753533
2023-08-01
用途:
電子部品の保管

サイズが大きく、使用途中のマイコンの保管に最適です。ただしチャックがないのだけが残念な点です。このサイズでチャック付の物が見つからなかったので、作ってくれると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする