※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSB345 R3 無限コーティング3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 38753924 MSB345 R3 無限コーティング3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 38753924

無限コーティング3枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38753924 品番 MSB345 R3
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

独自の3枚刃形状と不等分割の採用でビビリの少ない高能率加工が可能です。

刃数3 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)80 刃長(mm)10 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 表面処理無限コーティング 首角γ(°)- 加工可能硬度〜55HRCまで加工可能 ボール半径R(mm)3 ねじれ角(°)45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする