※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング高精度プロフィットボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38753967
品番
MSB230G2 R0.05
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
超高精度! R精度±2μm。
チューンナップされた無限コーティングが高精度な加工を長時間持続します。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.1
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.1
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
15
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
ボール半径R(mm)
0.05
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。