MPX-2000-IP 捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 38754005 MPX-2000-IP 捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 38754005

捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38754005 品番MPX-2000-IP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,890
販売価格(税別)
39,900

防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。
湿度90%RH以上に耐えられる防湿性能を備えています。

有効面積(m2)30〜50 用途厨房、食品工場、化学工場など 付属品捕虫紙S-20(5個入)、チェーン(Sカン付)2本ほか 仕様(捕虫ランプ)FL20SBL 質量(kg)3 電源100V 50/60Hz 捕虫紙S-20/2個 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする