曜日別特売
CLS-15 COB式LEDスリムライト ダイヤル調光式 日本緑十字社 38754093

 

CLS-15 COB式LEDスリムライト ダイヤル調光式 日本緑十字社 38754093
CLS-15 COB式LEDスリムライト ダイヤル調光式 日本緑十字社 38754093
CLS-15 COB式LEDスリムライト ダイヤル調光式 日本緑十字社 38754093

COB式LEDスリムライト ダイヤル調光式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード38754093品番CLS-15
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです。充電式で、ACだけではなくUSBにも対応しています。本体上部には吊り下げ用のフックが付いています。本体底部には360度角度調整が可能な強力マグネットが付いています。

用途
移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。
防水保護等級IP54(防沫型)付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本仕様強力マグネット付き、吊り下げ用フック付きトラスコ品番107-0999幅(mm)40厚さ(mm)35全長(mm)375材質/仕上カバー:ABS樹脂質量(g)200電源リチウムイオン電池光源色充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)540日本緑十字社品番353015点灯時間(時間)2.5~10最大点灯時間10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする