TRC-210H トラ柄クッション 反射タイプ 日本緑十字社 38754179 TRC-210H トラ柄クッション 反射タイプ 日本緑十字社 38754179

トラ柄クッション 反射タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38754179 品番 TRC-210H
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

トラ柄と反射機能が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます。

黄×黒 用途駐車場等での危険標示に。衝突時の衝撃緩和に。 仕様反射タイプ 裏テープ付 トラスコ品番147-9743 材質/仕上本体:ウレタンフォーム 粘着剤:アクリル系 質量(g)128 取付方式貼付タイプ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×200×10 日本緑十字社品番247100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする