曜日別特売
ASS-55G 滑り止めラインテープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社 38754188

滑り止めラインテープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
テープ幅(mm)50
内容量1個注文コード38754188品番ASS-55G
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。

用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1基材軟質塩化ビニール粘着剤アクリル系粘着力11.5N/25mm砥粒鉱物粒子使用場所屋内外兼用仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工トラスコ品番147-9813質量(g)225主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)40特性耐久性日本緑十字社品番260220最大テープ外径(Φmm)110

商品説明動画

滑り止めテープ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする