滑り止めトラ柄テープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38754258 品番 ASS-105NTR
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)5 黄×黒 テープ厚さ(mm)0.6 材質/仕上基材:軟質塩化ビニール 表面:鉱物粒子 粘着剤:アクリル系 用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。 仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工 トラスコ品番147-9800 質量(g)465 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)100×5×0.6 引張強度(N/25mm)40 粘着力(N/25mm)11.5 使用場所屋内外兼用 日本緑十字社品番260233 最大テープ外径(Φmm)115

商品説明動画

滑り止めテープ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38754215
2024-08-26
用途:
屋外階段の滑り止めと注意喚起
サービス業

ハサミで切れます。粘着が弱いとのコメントがあったので、心配していましたが、コンクリートにペンキで色を塗った屋根付き外階段に貼り付けましたが、数日経った今も問題ありません。
幅を長くしたかったので、3段にして貼りましたが、トラ柄が微妙にずれる箇所がありましたが、許容範囲内だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする