日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の すべり止めテープ
滑り止めテープ PVC+鉱物粒子 屋内外兼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38754267
品番
ASS-55SL
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つシルバー色の滑り止めテープです。素足での歩行が想定されない屋内外でご使用いただけます。
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
PVC
粘着剤
アクリル系
粘着力
11.5N/25mm
砥粒
鉱物粒子
使用場所
屋内外兼用
用途
階段やスロープなどの滑りやすい箇所に。
仕様
平面用、はく離紙付きタイプ
トラスコ品番
147-9824
質量(g)
170
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
85
日本緑十字社品番
260305
最大テープ外径(Φmm)
105
注意
アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。
商品説明動画
滑り止めテープ
参考になった