日本緑十字社
滑り止めラインテープ(重歩行タイプ) アルミ+鉱物粒子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
テープ幅(mm)
50
50
100
色
黒
黄
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38754303
品番
ASH-55BK
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
大きく粗い砥粒が優れたグリップ力を発揮し、通行量の多い箇所や土、泥の多い現場のスリップ事故防止に最適です。アルミ基材なので、凹凸面への追従性に優れています。
用途
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップ事故防止に。素足以外で歩行する場所全般に。
色
黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1.5
基材
アルミ
粘着剤
アクリル系
粘着力
17.7N/25mm
砥粒
鉱物粒子
使用場所
屋内外兼用
仕様
重歩行タイプ、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工
トラスコ品番
147-9742
質量(g)
295
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
100
日本緑十字社品番
260241
最大テープ外径(Φmm)
110
商品説明動画
滑り止めテープ
参考になった