ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38754346 品番 VLF-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ハンドルを包み込む様に収納し確実にロックすることで、誤操作などによる事故を防ぎます。耐久性、耐薬品性などに優れたプラスチック製で、-40℃〜100℃の環境に対応しています。掛け金具が最大径9.5mm迄の南京錠に対応しています。

用途バルブの誤操作防止に。 トラスコ品番148-1348 材質/仕上ABS樹脂 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-40〜100 寸法(縦×横×厚さ)(mm)410.0×208.2×101.1(収納時) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)374.9×101.1 ハンドル径D(Φmm)177.8〜330.2 日本緑十字社品番195017 適合ハンドル径(Φmm)7〜13インチ(177.8〜330.2mm)
注意
バルブ径より若干大きいサイズ(1インチ以上)の商品をご使用ください。南京錠は付属していません。

商品説明動画

バルブロックアウト2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする