日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の プラスチックチェーン
プラスチックチェーン カラフル ポリエチレン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38754389
品番
PTS-730YW
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
軽量で安全なプラスチック製です。景観に配慮したパステルカラーとホワイトのカラーチェーンです。
色
イエロー/ホワイト
長さ(m)
30
用途
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様
色間隔:2個ピッチ
トラスコ品番
147-9784
材質/仕上
ポリエチレン
質量(kg)
3.2
線径(Φmm)
7
チェーン径(Φmm)
12×37
日本緑十字社品番
284161