日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の チェーンスタンド
チェーンポスト 注水ベースタイプ ポリエチレン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38754434
品番
PSW-WD
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けに最適です。移動や持ち運びに便利な注水式です。落ち着いた空間の演出に最適な木目調です。
色
ポール:木目調、ベース:黒
高さ(mm)
985
用途
区画整理に。立入制限箇所の区分けに。
トラスコ品番
147-8264
材質/仕上
本体:ポリエチレン ポール:ABS 木目シート:PVC
質量(kg)
1.2
タイプ
注水タイプ
フック
上部2箇所
ベース径(Φmm)
360
ポール径(Φmm)
65
日本緑十字社品番
141022
満水時質量(kg)
6.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません