MRB230SF R0.5X5 無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル NS(日進工具) 38754475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRB230SF R0.5X5 無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル NS(日進工具) 38754475
MRB230SF R0.5X5 無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル NS(日進工具) 38754475

無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.5注文コード38754475品番MRB230SF R0.5X5
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。

ボール半径R(mm)0.5有効長l1(mm)5シャンク長l2(mm)29.3首下径d2(mm)0.95材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)40刃長(mm)0.75シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ワーク勾配角に対する実有効長 30′5.24ワーク勾配角に対する実有効長 1°5.41ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′5.59ワーク勾配角に対する実有効長 2°5.78ワーク勾配角に対する実有効長 3°6.21ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする