SNP-Y プラスチックチェーン用ジョイント ナイロン 日本緑十字社 38754513 SNP-Y プラスチックチェーン用ジョイント ナイロン 日本緑十字社 38754513

プラスチックチェーン用ジョイント ナイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 38754513 品番 SNP-Y
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

プラスチックチェーンの連結やスタンドへの取り付けに簡単・便利です。

全長(m)99 用途プラスチックチェーンの連結等に。 トラスコ品番147-9810 寸法(mm)99×10×12 材質/仕上ナイロン 質量(g)32 日本緑十字社品番284170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする