HL-H(大) ヘルメット用ラインテープ 反射タイプ 日本緑十字社 38754565 HL-H(大) ヘルメット用ラインテープ 反射タイプ 日本緑十字社 38754565

ヘルメット用ラインテープ 反射タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 38754565 品番 HL-H(大)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。必要な長さにカットしてご使用ください。

トラスコ品番147-9737 幅(mm)15 質量(g)44 日本緑十字社品番235115 用途作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。 長さ(mm)700 材質/仕上基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系 タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ 引張強度(kg)70(25mm) 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/25mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする