日本緑十字社
日本緑十字社の ヘルメット
日本緑十字社の ヘルメット関連商品
日本緑十字社の ステッカー・テープ ヘルメット用
ヘルメット用弓型ラインテープ 反射タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
38754583
品番
HLY-BK
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。1組10本でヘルメット5個分にご使用いただけます。
色
黒
用途
作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。
トラスコ品番
147-8244
長さ(mm)
260
幅(mm)
20
材質/仕上
基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系
質量(g)
22
タイプ
反射タイプ、はく離紙付きタイプ
引張強度(kg)
70(25mm)
取付け方法
貼付タイプ
粘着力(N/25mm)
13
日本緑十字社品番
235148