日本緑十字社
日本緑十字社の ヘルメット
日本緑十字社の ヘルメット関連商品
日本緑十字社の ステッカー・テープ ヘルメット用
ヘルメット用ラインテープ 反射タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
38754608
品番
HL-H(小)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。必要な長さにカットしてご使用ください。
色
黒
トラスコ品番
147-9829
幅(mm)
10
質量(g)
30
日本緑十字社品番
235315
用途
作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。
長さ(mm)
700
材質/仕上
基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系
タイプ
反射タイプ、はく離紙付きタイプ
引張強度(kg)
70(25mm)
取付け方法
貼付タイプ
粘着力(N/25mm)
13