日本緑十字社
日本緑十字社の 掃除用具
日本緑十字社の チリトリ
2WAYちりとり ポリプロピレン製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38754626
品番
TWT-DGL
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
本体が90度回転することで、「掃き込み口が広い横タイプ=掃き掃除」と「掃き込み口が狭い縦タイプ=溝掃除」の2通りで使うことができます。縦向きでも自立するため省スペースでの保管が可能です。
材質/仕上
本体:ポリプロピレン 柄:アルミ グリップ:ポリプロピレン
用途
溝など狭い箇所の掃除に。
仕様
2WAYタイプ(本体90度回転式)
トラスコ品番
147-9775
長さ(mm)
660/678
幅(mm)
272/121
質量(g)
540
日本緑十字社品番
146151
繰り返し・詰め替え
対応