日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の カラーコーン
カラーコーン 反射タイプ ポリエチレン製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38754644
品番
SRC-1Y
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
夜間での視認性にも優れた反射シート付きのカラーコーンスタンドです。
材質
ポリエチレン(LDPE)
色
黄
デザイン
ライン入り
種類
スタンダード
高さ(mm)
700
用途
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
トラスコ品番
147-9819
幅(mm)
385
材質/仕上
本体:ポリエチレン
質量(g)
824
タイプ
白色反射タイプ
差込部内径
40mm
日本緑十字社品番
116112
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません