カラーコーン 高輝度反射タイプ PVC製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38754678 品番 PVCコーン-YH
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

夜間での視認性にも非常に優れた高輝度反射シート付きのカラーコーンスタンドです。コーンに約3.7kgの自重があるため、別途ウエイトが無くても少々の風には飛ばされません。柔らかく、耐久性に優れたPVC製です。

用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 トラスコ品番147-9836 材質PVC 幅(mm)360 材質/仕上本体:PVC 質量(kg)3.7 高さ(mm)715 タイプ白色プリズム高輝度反射タイプ 種類スタンダード 差込部内径40mm デザインライン入り 日本緑十字社品番116302
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする