日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の コーンバー
トラ柄コーンバー 反射タイプ ABS樹脂製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38754714
品番
コーンバーE(大)
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
色
白/黄反射
長さ(m)
2
用途
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
トラスコ品番
147-9818
幅(mm)
34
材質/仕上
本体:ABS樹脂 吊輪:PVC
質量(g)
350
タイプ
封入レンズ式反射タイプ
取付け方法
両端部コーン用吊輪式
ポール径(Φmm)
34
日本緑十字社品番
122105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません