日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の タスキ型 安全ベスト
LED安全反射ベスト フリーサイズ(サイズ調整可能)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
LED色
青
注文コード
38754793
品番
LEDタスキ型ベスト-GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
LED色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
360度視認可能な腰部を含む計22個のLEDが、夜間の安全性を格段に高めます。ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。
サイズ
フリー
用途
交通整理や現場作業時の安全確保に。
トラスコ品番
147-9750
幅(mm)
反射帯:50
材質/仕上
本体:PVC 反射帯:PVC
質量(g)
300
幅(cm)
45〜60
テープ地色
金
着丈(cm)
50
連続使用時間(時間)
点滅時約40(アルカリ電池使用)
モード切替
点滅→点灯→消灯(ループ)
使用電源
単3乾電池×3本(別売)
LED色
青
表示内容
無地
LEDランプ
あり
胴囲(cm)
90〜120
色(本体)
黄
LED使用数(個)
22(前後各11個)
日本緑十字社品番
238028
注意
乾電池は付属していません。