日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ゼッケン型 安全ベスト
差し込み式安全ベスト ターポリン製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
38754809
品番
ゼッケン-300
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
A4サイズまでの用紙を掲示可能な透明ポケットはジップタイプで、用紙の差し替えも容易です。ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。
サイズ
フリー
用途
職務や役職などの識別に。
仕様
台紙差し込み用ポケット×2箇所(前面×1箇所・背面×1箇所) 脱着用面ファスナー×2箇所(左右各1箇所)
トラスコ品番
147-8260
寸法(mm)
差込部:235×310
材質/仕上
本体:ターポリン ポケット:PVC
質量(g)
184
幅(cm)
40
着丈(cm)
51.5
表示内容
無地
色(本体)
白
胴回り(cm)
110〜140
適合寸法(mm)
台紙最大:210×297(A4)
日本緑十字社品番
237300