日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
イラスト標識 エンビ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
38754818
品番
MH-100
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
視認性に優れたイラスト付きの標識です。
表示内容
安全第一
取付け方法
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質/仕上
硬質塩化ビニール
用途
当該情報の明示に。
仕様
表印刷 穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
トラスコ品番
148-1344
質量(g)
260
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
日本緑十字社品番
97100