TS-R フリーポケット式吊り下げ標識(本体) 両面表示タイプ ターポリン・PVC シート別売 日本緑十字社 38754958 TS-R フリーポケット式吊り下げ標識(本体) 両面表示タイプ ターポリン・PVC シート別売 日本緑十字社 38754958 TS-R フリーポケット式吊り下げ標識(本体) 両面表示タイプ ターポリン・PVC シート別売 日本緑十字社 38754958 TS-R フリーポケット式吊り下げ標識(本体) 両面表示タイプ ターポリン・PVC シート別売 日本緑十字社 38754958

フリーポケット式吊り下げ標識(本体) 両面表示タイプ ターポリン・PVC シート別売

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38754958 品番TS-R
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

単管やコーンバー、プラスチックチェーン等に設置が可能なフリーポケット式の吊り下げ標識です。表裏で異なる内容の表示物を掲示できます。シート差込用ファスナーが下部に付いており、雨にぬれても水が浸入しづらく、水が溜まりにくい構造です。

取付け方法吊り下げタイプ(面ファスナー付) 材質/仕上本体:ターポリン ポケット:PVC 用途単管やコーンバー、チェーンやロープ等に。 仕様下部シート差込用ファスナー付 トラスコ品番148-1337 質量(g)280 タイプ両面表示タイプ 有効径(Φmm)最大54 寸法(縦×横×厚さ)(mm)740×450×1 日本緑十字社品番100031 ポケット寸法(mm)460×450
注意
表示シートは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする