※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSB230 R0.1X0.6 樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具) 38754965 RSB230 R0.1X0.6 樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具) 38754965

樹脂用ボールエンドミル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.1 刃長(mm)0.6 注文コード38754965 品番RSB230 R0.1X0.6
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はボール半径R・刃長など63種類から選べます 他の種類を見る

3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能!
アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。

トラスコ品番725-3796 材質超微粒子超硬合金 形状T 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)0.6 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.2 有効長l1(mm)- 首角γ(°)9 首下径d2(mm)- ボール半径R(mm)0.1 ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38754974
2021-10-01
用途:
モデリングワックスの切削

このサイズでこの価格コスパが一番の魅力です。
仕上げ工程用に購入しました。
文句なしの仕上がりです。

対象商品:
38755211
2015-01-14
用途:
ケミカルウッド切削加工

早めに交換してしまうので耐久性の方はわかりませんが切れ味もよく満足しています。
有効歯長の長いボールエンドミルを良く使いますがこれより長いものだと10mmになって価格も2倍になってしまうのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする