日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 操作禁止テープ
標識テープ 和紙製/手切り可能タイプ 屋内用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3巻)
注文コード
38754994
品番
KCT-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。
表示内容
ガラス注意!!・注意!!
材質/仕上
基材:和紙 粘着剤:アクリル系
用途
注意喚起に。
トラスコ品番
147-9757
質量(kg)
70(1巻あたり)
タイプ
手切り可能タイプ 粘着タイプ
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.09
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
40×18×0.09
引張強度(N/15mm)
49
粘着力(N/10mm)
2.05
使用場所
屋内用
日本緑十字社品番
87023
最大テープ外径(Φmm)
56