日本緑十字社
日本緑十字社の 包装紙・防錆紙
日本緑十字社の 防錆紙、防錆シート
日本緑十字社の 防錆紙
気化性防錆カプセル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38755019
品番
VC-850
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
気化性防腐剤がサビの発生を抑制し、電気・電子機器を守ります。
用途
制御盤、工業計器等の盤内機器に。船舶用機器に。
仕様
裏テープ付き
トラスコ品番
147-9747
材質/仕上
カプセル外装樹脂:高密度ポリエチレン スポンジ部:発泡ウレタン
質量(g)
20
使用温度(℃)
80℃以内
取付け方法
貼付けタイプ
防錆可能年月
1
外径(mm)
23×32×53
日本緑十字社品番
346018