強力両面テープ ポリエチレン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38755073 品番 WFPE-251
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

クッション性に優れ、粗面への接着に最適な発泡ポリエチレン製の両面粘着テープです。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.92 基材発泡ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力3.92N/10mm 用途自動車部品やインテリア小物の固定に。粗面に。 トラスコ品番147-8238 質量(g)82 タイプはく離紙付きタイプ 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)25×10×0.92 日本緑十字社品番268502 適合用途粗面 最大テープ外径(Φmm)56 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする