日本緑十字社
日本緑十字社の 両面テープ
日本緑十字社の 両面テープ一般用途用
強力両面テープ ブチルゴム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ幅(mm)
15
注文コード
38755098
品番
WFBN-151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
テープ幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟な発泡ブチルゴムシートの採用により、粗面接着性に優れた両面粘着テープです。広い温度範囲で安定した接着性を発揮します。
色
黒
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.75
基材
発泡ブチルゴム
粘着剤
アクリル系
粘着力
12.4N/20mm
用途
銘板や部品の固定に。粗面に。
トラスコ品番
147-8249
質量(g)
100
タイプ
はく離紙付きタイプ
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
15×10×0.75
日本緑十字社品番
268504
適合用途
粗面
最大テープ外径(Φmm)
56
主なワーク
パーツ