MEM-1 穴あきゴムマット(エントランスマット) 合成ゴム製 日本緑十字社 38755317 MEM-1 穴あきゴムマット(エントランスマット) 合成ゴム製 日本緑十字社 38755317

穴あきゴムマット(エントランスマット) 合成ゴム製

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38755317 品番MEM-1
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

グリップ力に優れたゴム製で、粗面路でも使用できます。つまづきやマットのめくれを防止するため、周囲にはテーパー構造を採用しています。

用途工場や作業場の出入口に。雪落としに。 仕様周囲テーパー構造 トラスコ品番147-8240 材質/仕上合成ゴム 質量(kg)3.5 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)610×910×11 日本緑十字社品番295001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38755317
2023-02-28
用途:
タイヤ交換 手組
サービス業

穴あきマットを探していたところ、こちらがちょうどいいと思い購入致しました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする